La colle structurale est un adhésif haute performance capable de supporter des charges mécaniques entre deux substrats, au même titre qu'un assemblage soudé, vissé ou riveté. Conçue pour résister durablement à la traction, au cisaillement et aux vibrations, elle s'impose aujourd'hui comme une alternative crédible aux assemblages mécaniques traditionnels dans l'industrie.
Un projet de collage structural ?
Nos experts colle vous accompagnent dans le choix de la référence adaptée à vos supports et à vos contraintes mécaniques.
Qu'est-ce qu'une colle structurale ?
Une colle structurale est un adhésif technique dont la résistance mécanique au cisaillement dépasse généralement plusieurs mégapascals une fois polymérisé. Elle assure une liaison permanente et porteuse entre des matériaux identiques ou différents : métaux, composites, plastiques techniques ou verre.
- Répartition uniforme des contraintes sur toute la surface collée
- Assemblage de supports dissemblables sans perçage ni échauffement
- Étanchéité et isolation électrique de la jonction
- Gain de masse face aux assemblages boulonnés ou soudés
Les grandes familles chimiques
Le terme regroupe plusieurs technologies, chacune répondant à un compromis différent entre résistance, souplesse, rapidité de prise et tenue en environnement. Comprendre ces familles est la première étape vers un collage fiable.
Un collage structural ne remplace pas seulement une fixation : il modifie la façon dont les efforts circulent dans la pièce. Le dimensionnement du joint est aussi important que le choix de la colle elle-même.
Comment choisir une colle structurale ?
Le bon choix repose sur l'analyse croisée de quatre paramètres. Une colle ferraille pour réparer une pièce en acier ne répond pas aux mêmes exigences qu'une solution destinée à coller du carbone sur une structure composite.
Quelle famille pour quelle application ?
Le tableau ci-dessous détaille, pour chaque famille de colle, le besoin auquel elle répond, ses principaux avantages, puis quelques exemples d'applications industrielles concrètes.
| Famille de colle | Besoin couvert | Avantages |
|---|---|---|
| Époxy monocomposant | Performances mécaniques et thermiques maximales | Jusqu'à 40 MPa, tenue à 200 °C et excellente résistance chimique, polymérisation par cuisson |
| Exemples : joints d'échangeurs thermiques, collage de structures aéronautiques | ||
| Époxy bi-composant | Collage haute résistance polymérisant à froid | Bonnes performances mécaniques, thermiques et chimiques jusqu'à 180 °C, versions souples disponibles |
| Exemples : métaux et composites, cadres de vélo, aéronautique | ||
| Polyuréthane bi-composant | Joints souples sur grandes surfaces et supports variés | Dureté ajustable de 45 shore A à 90 shore D, bonne adhésion sur métaux, PVC et ABS, tenue jusqu'à 90 °C |
| Exemples : panneaux sandwichs pour camions frigorifiques, enrobage électronique, sols sportifs, pelouses synthétiques et vitage automobile | ||
| Acrylique / MMA bi-composant | Collage polyvalent de supports difficiles | Mélange peu sensible aux écarts, version transparente tenue aux UV, large compatibilité (inox, verre, aluminium, PE et PP) |
| Exemples : ferrites de moteurs électriques, vasques céramiques sur stratifié, assemblages verre / métal et PMMA / métal, caissons lumineux et PLV | ||
| Cyanoacrylate bi composants | Fixation instantanée de petites surfaces | Prise très rapide, faible épaisseur de joint, versions alimentaire et médicale non toxiques |
| Exemples : applications du textile à la chirurgie, références homologuées du ferroviaire au médical | ||
Besoin d'acheter une colle structurale ?
Nos experts colle analysent votre besoin, sélectionnent la référence adaptée et vous proposent un devis chiffré rapidement. Découvrez dès maintenant l'ensemble de notre sélection de colles.
Voir nos produits Demander un devisNotre sélection de colles structurales
Des colle choisies pour couvrir les applications industrielles les plus courantes, du collage de l'aluminium au collage des plastiques techniques, avec les marques 3M, Loctite et Bostik. Voir tous les produits.
Normes et points à connaître
Au-delà de la performance mécanique, certaines applications imposent des exigences réglementaires ou sectorielles. Les colles industrielles relèvent de la réglementation des produits chimiques, et leur mise en œuvre doit respecter un cadre précis.
Encadre l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques au sein de l'Union européenne.
Définit la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques afin d'informer sur leurs dangers.
Norme européenne relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans le matériel roulant ferroviaire.
Réglementation européenne du transport routier des marchandises dangereuses, applicable à certaines colles et durcisseurs.
Bonnes pratiques de mise en œuvre
Un collage structural réussi repose autant sur le geste que sur le produit. Trois points conditionnent la performance finale :
- Préparer la surface : dégraissage, abrasion puis dépoussiérage des substrats
- Respecter le ratio de mélange et le temps de travail indiqués par le fabricant
- Maintenir les pièces en position jusqu'à la prise pour garantir l'épaisseur du joint
Consultez systématiquement la fiche de données de sécurité avant toute manipulation.
Notre expertise colle au plus près de vos besoins
Notre atelier d'expertise colle de Couzeix et Décines mobilise une équipe technique dédiée aux applications industrielles exigeantes.
Nos chargés d'affaires se déplacent chez vous pour analyser le support, les contraintes mécaniques et l'environnement de production. Cette approche conseil garantit la sélection de la colle la plus pertinente. Nous proposons également un conditionnement produit personnalisé.
- Audit sur site et recommandation produit
- Tests de collage en laboratoire
- Conditionnement personnalisable
- Conformité réglementaire REACH
- Suivi technique après livraison
Votre parcours d'achat colle avec Rubix
Pour la sélection d'un produit colle, nous avons structuré un processus simple et rigoureux qui garantit conseil expert, fiabilité et conformité.
| Étape | Action | Bénéfice pour vous |
|---|---|---|
| 1. Visite sur site | Analyse des supports et des contraintes techniques | Identification de la solution la plus pertinente |
| 2. Définition de l'offre | Références techniques, conditionnements et tarifs | Offre adaptée à vos volumes prévisionnels |
| 3. Validation client | Relecture conjointe et confirmation de commande | Réponse conforme à votre cahier des charges |
| 4. Expédition Couzeix | Préparation dans le respect de la législation chimique | Conformité ADR, REACH et étiquetage CLP |
Besoin d'une colle ou d'un conditionnement personnalisé ?
Nos experts en colles et adhésifs industriels analysent votre site, vos flux et vos contraintes pour vous proposer la solution la plus pertinente. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici.