Le soudage MIG-MAG
Procéde MIG ()METAL INERT GAS) : Protection Gazeuse Inerte
Ce procédé autogène (assemblage de pièces de métal de même nature) convient aux aciers alliés, inoxydables, à la fonte, à l’aluminium et aux alliages légers, au cuivre et aux cupro-alliages, au manganèse, au nickel et aux métaux et aciers réfractaires.
Schéma type d'une installation manuelle de soudage MIG
Procédé MAG (METAL ACTIVE GAS) : Protection Gazeuse Active
Ce procédé s’adapte aux aciers doux non alliés, galvanisés ou zingués et aux métaux ferreux.
On peut décrire 3 modes de fusion, ceci quelle que soit la puissance, la nature ou l’origine de l’appareil à souder.
- court-circuit : vitesse et intensité faible, 1 et 2/6. appliqué pour le soudage de tôles fines, les positions délicates, les soudures au plafond…
- globulaire ou grosse goutte : vitesse et intensité moyenne 3 et 4/6. Application pour le soudage en angle, à plat ou en position montante. ce procédé de soudage offre une meilleure résistance mécanique à la soudure.
- PA ou pulvérisation axiale : vitesse et intensité élevée, 5 et 6/6.
Ce procédé est appliqué en production de masse, pour les soudures en angle et à plat.