Vis à tête hexagonale Spartex TH12X160EF8ZISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X160EF8ZISO
Rubix :U600-8335702
Fabricant :004017.08100.0120.160
EAN :4051426070654


Résumé technique
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 12X160 ZI EF ISO 4017 CLASSE 8.8 (SIM.DIN 933)
Vis th 12x160 ef iso4017 acier 8.8 zingue (din933)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,71 € HT
/ 25 unités
116,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
160 mm