Vis à tête hexagonale Spartex TH10X120PF8ZISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X120PF8ZISO
Rubix :U600-8333704
Fabricant :004014.08100.0100.120
EAN :4051426654151


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X120 ZI PF ISO 4014 CLASSE 8.8 (SIM. DIN 931)
Vis th 10x120 pf iso4014 acier 8.8 zingue (din931)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,36 € HT
/ 50 unités
82,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
120 mm