Vis à tête hexagonale Spartex TH14X85EFA4-70, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH14X85EFA4-70
Rubix :U600-8279077
Fabricant :0933414 85
EAN :4043377274519
VIS TH 14X85 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur85 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 14X85 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 14X85 SW22
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur85 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM14
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage14 mm
284,74 HT
/ 50 unités
341,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

85 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M14

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.