Vis à tête hexagonale Spartex TH10X16EF8Z, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X16EF8Z
Rubix :U600-8325719
Fabricant :000933.08100.0100.016
EAN :4043952265925


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X16 ZI EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM. ISO 4017)
Vis th 10x16 ef din933 acier 8.8 zingue (iso4017)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,10 € HT
/ 200 unités
62,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm