Vis à tête hexagonale Spartex TH8X40EF8Z, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 933
Vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH8X40EF8Z
Rubix :V600-8203306
Fabricant :004017.08100.0080.040
EAN :3660757177744


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS MET 8X40 ZG TH EF CI8 DIN933 933888040
Vis à six pans avec filetage Total 8X40 - Hexagonal SW13 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € HT
/ 200 unités
58,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm