Vis à bois Spartex TIR10X80PFZ, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :888260
Spartex :TIR10X80PFZ
Rubix :U600-8312431
Fabricant :000571.00100.0100.080
EAN :4043952105917


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X80 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 10X80 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête hexagonale |
| Type de filetage | bois |
| Type | tirefond |
| Catégorie de qualité | 4,6 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,61 € HT
/ 100 unités
67,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm