Vis à bois Spartex TIR8X70PFZ, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR8X70PFZ
Rubix :U600-8312304
Fabricant :000571.00100.0080.070
EAN :4043952105689


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X70 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 8X70 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête 6 pans |
| Type de filetage | bois |
| Type | tirefond à tête hexagonale |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,60 € HT
/ 200 unités
64,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm