Vis à bois Spartex VATFCUT3,5X35PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT3,5X35PFA2-50
Rubix :U600-8272966
Fabricant :9147235 35/24
EAN :4043377278708


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 3,5X35/24 CUT INOX A2-50 9147235 35/24
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 3,5X35/24 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 € HT
/ 500 unités
60,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm