Vis à tête bombée Spartex BTRCC10X140PFZ, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 603
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BTRCC10X140PFZ
Rubix :U600-8318393
Fabricant :000603.00100.0100.140
EAN :4043952121849


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 10X140 DIN603 PF ACIER ZINGUE
Vis à tête bombée à collet carré 10X140 - filt. partiel - acier zingué DIN 603
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | tête ronde bombée |
| Catégorie de qualité | 4,6 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,82 € HT
/ 50 unités
70,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h