Vis à tête bombée Spartex VTRCC12X25PFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC12X25PFA2-70
Rubix :U600-8302676
Fabricant :0603212 25
EAN :4043377047823


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
Détails articles : BOULON TRCC 12X25 PF DIN 603 INOX A2-70 0603212 25
Vis à tête bombée à collet carré A2-70 12X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 603 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,32 € HT
/ 50 unités
95,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
25 mm