Vis à tête hexagonale Spartex TH10X55PFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X55PFA2-70
Rubix :U600-8306709
Fabricant :0931210 55
EAN :4043377079268


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 10X55 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 10X55 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 931 / ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,27 € HT
/ 50 unités
72,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
55 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10