Vis à tête hexagonale Spartex TH12X16EF8Z, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 933
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X16EF8Z
Rubix :U600-8326328
Fabricant :000933.08100.0120.016
EAN :4043952266250


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 12X16 ZI EF DIN 933 CLASSE 8.8 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total 12X16 - Hexagonal SW19 - acier zingué DIN 933
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,28 € HT
/ 100 unités
50,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm