Vis à tête hexagonale Spartex TH24X180EFA4-80, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 180 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH24X180EFA4-80
Rubix :U600-8277806
Fabricant :093348024 180
EAN :4043377276094
VIS TH 24X180 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 24X180 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-80 24X180 SW36
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM24
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage24 mm
470,69 HT
/ 10 unités
564,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

180 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.