Boulon à six pans creux Spartex FHC10X30PF10ZISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC10X30PF10ZISO
Rubix :U600-8331667
Fabricant :010642.10100.0100.030
EAN :4043952602447


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 10X30 ISO10642 ACIER 10.9 ZINGUE (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 10X30 filt. partiel - SW6 acier zingué ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | ISO 10642 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,56 € HT
/ 200 unités
107,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
30 mm