Boulon à six pans creux Spartex FHC4X16PF10ZISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC4X16PF10ZISO
Rubix :U600-8350179
Fabricant :010642.10100.0040.016
EAN :4043952602010


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 4X16 ISO10642 ACIER 10.9 ZINGUE (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 4X16 filt. partiel - SW2,5 acier zingué ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Norme | ISO 10642 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M4 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,30 € HT
/ 500 unités
36,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm