Boulon à six pans creux Spartex CHC24X45EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC24X45EFA4-70ISO
Rubix :U600-8285720
Fabricant :4762424 45
EAN :4043377064417
VIS CHC 24X45 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 24X45 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 24X45 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM24
Catégorie de qualitéA4-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage24 mm
Taille empreintesw19
Type de filetagemétrique
227,33 HT
/ 10 unités
272,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M24

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.