Boulon à six pans creux Spartex FHC10X40PF8ZISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC10X40PF8ZISO
Rubix :U600-8331602
Fabricant :010642.08100.0100.040
EAN :4043952606346


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 10X40 ISO10642 ACIER 8.8 ZINGUE (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 10X40 filt. partiel - SW6 acier zingué ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,84 € HT
/ 100 unités
68,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm