Boulon à six pans creux Spartex CHC6X130PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC6X130PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285306
Fabricant :476246 130
EAN :4043377065490
VIS CHC 6X130 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 6X130 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 6X130 SW5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM6
Catégorie de qualitéA4-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintesw5
Type de filetagemétrique
250,79 HT
/ 100 unités
300,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

130 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.