Vis à bois Spartex VATFSD6X150PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFSD6X150PFA2-50
Rubix :U600-8270906
Fabricant :9044260 150
EAN :4043377375827


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO AUTO 6X150 PF TX25 INOXA2-50 9044260 150
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 6X150/70 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,63 € HT
/ 100 unités
375,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm