Vis à bois Spartex VATFCUT8X180PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT8X180PFA2-50
Rubix :U600-8272678
Fabricant :9147280 180/80
EAN :4043377377340


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 8X180/80 CUT INOX A2-50 9147280 180/80
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A2-50 8X180/80 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,62 € HT
/ 100 unités
479,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm