Vis à bois Spartex VATFCUT5X25PFA4-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT5X25PFA4-50
Rubix :U600-8272824
Fabricant :9147450 25/18
EAN :4043377279583


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 5X25/18 CUT INOX A4-50 9147450 25/18
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 5X25/18 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,80 € HT
/ 500 unités
142,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm