Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX4X80EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX4X80EFA2-50
Rubix :U600-8271815
Fabricant :9047240 80
EAN :4043377381941


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 4X80 EF TX20 RF INOXA2-50 9047240 80
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4X80 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,84 € HT
/ 200 unités
69,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm