Vis à tête hexagonale Spartex TH12X90PF8ZISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 90 mm | Norme: ISO 4014
Vis tête hexagonale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH12X90PF8ZISO
Rubix :V600-8203212
Fabricant :882789
EAN :3660757501808






Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Zinc |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS MET 12X90 ZG TH PF CI8 ISO4014 40141290
vis tête hexagonale classe 8.8 din 933
12X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Zinc |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,07 € HT
/ 50 unités
78,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
90 mm