Vis à bois Spartex VTSKCUT4,2X28PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 28 mm | Norme: HORS NORME
Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTSKCUT4,2X28PFA4-50
Rubix :U600-8301916
Fabricant :9142442 28/20
EAN :4043377257819


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,2X28/20 SK-DR INOX A4-50 9142442 28/20
Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut A4-50 4,2X28/20 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,38 € HT
/ 250 unités
62,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours