Vis à bois Spartex VBTC5,5X32PFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis TC bois Trespo à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTC5,5X32PFA4
Rubix :U600-8270595
Fabricant :9086455 32
EAN :4043377391261


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 5,5X32 TCPF INOXA4-50 9086455 32
Vis TC bois Trespo à six lobes A4-50 5,5X32 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,71 € HT
/ 100 unités
69,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours