Vis de réglage Spartex GOUJ1-12X75EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-12X75EFA4
Rubix :U600-8282062
Fabricant :0938412 75
EAN :4043377103277


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 12X75 EF DIN 938 INOX A4 0938412 75
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 12X75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 75 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon longueur d'implantation ≈ 1d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 003,56 € HT
/ 100 unités
1 204,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
12 mm
Longueur
75 mm