Vis de réglage Spartex VSTHCT2X3EFA4, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT2X3EFA4
Rubix :U600-8290679
Fabricant :402842 3
EAN :4043377356000


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 2X3 ISO4028 EF 12H INOX A4 402842 3
Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 2X3 sw0,9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,45 € HT
/ 500 unités
218,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2 mm
Longueur
3 mm