Vis de réglage Spartex VSTHCT10X18EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT10X18EFA4
Rubix :U600-8290835
Fabricant :4028410 18
EAN :4043377355829


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 10X18 ISO4028 EF 12H INOX A4 4028410 18
Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 10X18 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,90 € HT
/ 200 unités
142,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
18 mm