Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange INA KA15-TN/A
BOUCHON KA15TNA
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KA15-TN/A
Rubix :0270-1502901
EAN :4012802046878

Détails articles : CAPUCHON D'OBTURATION PLASTIQUE KA15-TN/A
Les systèmes de guidage à recirculation de billes à quatre rangées représentent le groupe le plus vaste et le plus complexe de la gamme des systèmes de guidage monorail. Ils sont utilisés lorsque des systèmes de guidage linéaire ayant une capacité de charge et une rigidité élevées doivent déplacer des charges lourdes avec une grande précision de fonctionnement et de positionnement ainsi qu'un faible frottement. Les systèmes de guidage sont préchargés et conviennent pour des courses longues et illimitées. Selon les conditions d'utilisation, des accélérations jusqu'à 150 m/s2 et des vitesses jusqu'à 360 m/min sont possibles. En cas de conception prévoyant une utilisation importante d'accessoires et des vitesses de déplacement ï¼180 m/min, veuillez nous contacter. Les unités sont disponibles en version complète et avec des QuadâSpacers. Un système de guidage comprend au moins un chariot avec des éléments roulants, un rail de guidage et des bouchons de fermeture en plastique en deux parties. Les systèmes de guidage à recirculation à quatre rangées de billes sont livrés en standard avec un graissage initial. Les systèmes de guidage à recirculation de billes à quatre rangées sont des guidages linéaires de qualité X-life. Ils se distinguent par des caractéristiques technologiques améliorées, une robustesse accrue et une durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Type | fiche |
|---|---|
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,71 € HT
/ unité
0,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h