Vis à bois Spartex VATCPZ6X130PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 130 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATCPZ6X130PFA2-50
Rubix :U600-8273598
Fabricant :9048260 130/70
EAN :4043377202970


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 6X130 PF RF INOXA2-50 9048260 130/70
Vis à bois à tête ronde renforcée A2-50 6X130/70 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,25 € HT
/ 100 unités
278,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
130 mm