Vis à bois Spartex VATFBRTX6X100PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFBRTX6X100PFA4-50
Rubix :U600-8273285
Fabricant :9046460 100/70
EAN :4043377381484


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE FRAISEE 6X100 PF TX25 INOXA4-50 9046460 100/70
Vis pour agglomérés à tête fraisée bombée renforcé A4-50 6X100/70 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,81 € HT
/ 100 unités
177,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm