Vis à ailettes Spartex VISOREILAM6X50EFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM6X50EFA4
Rubix :U600-8303909
Fabricant :031646 50
EAN :4043377029638


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : VIS PAPILLON 6X50 EF AMERICAINE INOX A4 031646 50
Vis papillon, forme américaine A4 6X50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,31 € HT
/ 50 unités
131,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm