Vis à ailettes Spartex VISOREILAM4X16EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis papillon, forme américaine
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VISOREILAM4X16EFA2
Rubix :U600-8306762
Fabricant :031624 16
EAN :4043377028440


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : VIS PAPILLON 4X16 EF AMERICAINE INOX A2 031624 16
Vis papillon, forme américaine A2 4X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | HORS NORME |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Forme de la tête | papillon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,53 € HT
/ 100 unités
105,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
16 mm