Vis à tête hexagonale Spartex TH12X70EFA4-80ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X70EFA4-80ISO
Rubix :U600-8279356
Fabricant :401748012 70
EAN :4043377230386


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 12X70 A4 EF ISO 4017 INOX A4-80 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A4-80 12X70 SW18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,78 € HT
/ 50 unités
236,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
70 mm