Vis à tête hexagonale Spartex TH10X100EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 100 mm | Norme: ISO 4017
Vis métaux TH filetage total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X100EFA2-70ISO
Rubix :U600-8280062
Fabricant :4017210 100
EAN :4043377143259


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 10X100 A2 EF ISO 4017 INOX A2-70 (SIM. DIN 933)
Vis métaux TH filetage total A2-70 10X100 SW16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,40 € HT
/ 50 unités
120,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
100 mm