Vis à tête hexagonale Spartex TH4X18EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH4X18EFA4-50
Rubix :U600-8276892
Fabricant :093344 18
EAN :4043377095671


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
Détails articles : VIS TH 4X18 A4 EF DIN 933 INOX A4-50 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-50 4X18 SW7
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,20 € HT
/ 1 000 unités
307,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M4