Vis à tête hexagonale Spartex TH10X180PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 180 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X180PFA4-80ISO
Rubix :U600-8279956
Fabricant :401448010 180
EAN :4043377229243


Résumé technique
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 10X180 PF ISO 4014 INOX A4-80 401448010 180
Vis métaux TH filetage Partiel A4-80 10X180 SW16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,57 € HT
/ 25 unités
279,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
180 mm