Vis pour châssis Spartex 90822512250, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822512250
Rubix :U600-8288992
Fabricant :90822512 250
EAN :4043377360359


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 12X250 INOX A2 + EPDM
Vis double filetage avec joint EPDM A2 12X250 SW9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw9 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,79 € HT
/ 50 unités
512,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm