Vis à métaux filetage métrique Spartex VCHC8X25A2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VCHC8X25A2
Rubix :U600-8304297
Fabricant :915528 25
EAN :4043377294845


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS AUTO CASSANTE HC 8X25 RUPT 18-25N INOXA2 915528 25
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm A2 8X25 sw6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,98 € HT
/ 100 unités
428,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours