Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF6X70EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF6X70EFA2
Rubix :U600-8295224
Fabricant :913126 70
EAN :4043377132734


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 6X70 FIL. MET. INOX A2 913126 70
Vis de sécurité TC, sens unique A2 6X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,84 € HT
/ 100 unités
225,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
70 mm