Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF4X8EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF4X8EFA2
Rubix :U600-8295280
Fabricant :913124 8
EAN :4043377132383


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 4X8 FIL. MET. INOX A2 913124 8
Vis de sécurité TC, sens unique A2 4X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,79 € HT
/ 100 unités
42,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm