Vis pour châssis Spartex 928722145300, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 300 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :928722145300
Rubix :U600-8304855
Fabricant :928722145 300
EAN :4043377268914
VIS DE RIVE 5X300 INOX A2-CU 2 PCES TX25 + EPDM 15MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur300 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 5X300 INOX A2-CU 2 PCES TX25 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X300 TX25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur300 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintet25
Surface de filetagetotale
1 117,74 € HT
/ 100 unités
1 341,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

300 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.