Vis pour châssis Spartex 928722045280, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 280 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :928722045280
Rubix :U600-8288696
Fabricant :928722045 280
EAN :4043377268860
VIS DE RIVE 5X280 INOX A2-50 2 PCES TX25 + EPDM 15MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur280 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 5X280 INOX A2-50 2 PCES TX25 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 5X280 TX25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur280 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet25
Surface de filetagetotale
567,78 HT
/ 100 unités
681,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

280 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.