Vis autotaraudeuse Spartex VPTHBI4,5X38EFA2CV, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
Vis bimétal autoperceuses, perçage 2 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTHBI4,5X38EFA2CV
Rubix :U600-8305276
Fabricant :95052B245 38
EAN :4043377375063


Résumé technique
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. SW 4,5X38 P 2MM A2BIMET 95052B245 38
Vis bimétal autoperceuses, perçage 2 mm A2BIMETAL 4,5X38 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th à embase |
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,24 € HT
/ 100 unités
197,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h