Vis autotaraudeuse Spartex VPTH4,8X45EFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7504 / ISO 15480
Vis autoperceuses TH forme K
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTH4,8X45EFA1
Rubix :U600-8296192
Fabricant :15480400648 45
EAN :4043377339591


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TH 4,8X45 ISO 15480K FORME K INOXA1 15480400648 45
Vis autoperceuses TH forme K A1 4,8X45 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 / ISO 15480 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,40 € HT
/ 500 unités
258,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
45 mm