Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH4,8X45EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTH4,8X45EFA2
Rubix :U600-8273761
Fabricant :75042K48 45
EAN :4043377153173
AUTOPERC TH 4,8X45 DIN 7504K SW8 INOX A2 75042K48 45
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TH 4,8X45 DIN 7504K SW8 INOX A2 75042K48 45


Vis autoperceuses TH forme K A2 4,8X45 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre métriqueM4
NormeDIN 7504
Type d'empreintehexagonal (hex)
Forme de la têteth
Diamètre de filetage4,8 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintesw8
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
160,55 HT
/ 500 unités
192,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.