Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX4,8X16EFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX4,8X16EFA4
Rubix :U600-8274539
Fabricant :75044MT48 16
EAN :4043377366535


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TC TX 4,8X16 DIN 7504M TX25 INOX A4 75044MT48 16
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 4,8X16 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,70 € HT
/ 1 000 unités
314,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4