Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF5,5X60PZEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF5,5X60PZEFA2
Rubix :U600-8273942
Fabricant :75042O055 60
EAN :4043377244420


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR PZ 5,5X60 DIN 7504O INOX A2 75042O055 60
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 5,5X60 pz3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,26 € HT
/ 200 unités
131,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5